LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
アルミコーナーレンチ
パイプレンチでは作業できない接地配管、隣接配管、溝中配管などの狭い場所での使用に最適です。
アルミ製で軽いため、楽に作業ができます。
フレームの開き角度が大きく、楽にパイプをくわえられます。
用途
パイプのねじ込み・取り外し。
水道管、ガス管などの配管工事。
トラスコ品番
342-6777
全長(mm)
300
質量(kg)
0.6
呼び寸法
くわえられる管 10~32A
外径(Φmm)
くわえられる管 16~45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
注意
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください
ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で叩いて使用しないでください
歯の欠けや磨耗、目詰まりのあるときは使用しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31264724
ACW300
¥10,110
¥
7,698
¥8,468
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください