ボルトクリッパー

ボルトクリッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボルトクリッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボルトクリッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボルトクリッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。
環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。
刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。
連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。

最大切断能力(mm)
80HRB以下/Φ5.0
20HRC以下/Φ5.0
トラスコ品番372-1086全長(mm)320質量(kg)0.78呼び寸法(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31264749EBC300
3,890
3,298
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする