LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用)
各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に
トラスコ品番
372-1396
刃数
120
穴径(Φmm)
25.4
寸法(Φmm)
380
適合材
アルミ
チップ厚さ(mm)
3
付属リング穴径(Φmm)
-
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31264758
FAS380
¥
23,430
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください