KGS
研磨研削用ダイヤモンドベルト
ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。
乾式・湿式両用です。
特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
用途
セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。
金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。
長さ(mm)
520
幅(mm)
20
砥材
ダイヤモンド砥粒
質量(g)
20
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(mm)
520
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31265808
2KGSFXB520X20RD
325-7517
200
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31265817
2KGSFXB520X20YW
325-7525
400
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください