金象印
銀象印 D柄アルミショベル角形
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。
頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。
頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性があり耐磨耗性に優れています。
用途
除雪作業、畜産関係など
トラスコ品番
851-0948
種別
角形
材質
【頭部】アルミ合金、【柄部】天然木、【握り部】樹脂
長さ(mm)
(頭部)300
全長(mm)
965
質量(g)
950
板厚(mm)
(頭部)2.0
先幅(mm)
(頭部)255
肩幅(mm)
(頭部)230
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31266569
001669
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください