金象印
掛矢柄 リング付
厳選樫材使用で丈夫。
用途
金象印掛矢八角樫105・120・135・150柄共、金象印掛矢丸胴樫105・120・135・150柄共用替柄です。
トラスコ品番
853-4586
材質
天然木
形状
柄部:(頭部側)角、(手元側)小判
寸法(mm)
柄部:(頭部側)36×26、(手元側)30×24
全長(mm)
900
質量(g)
600
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31266587
096614
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください