金象印
金象 PCスノーカート S
トラスコ品番
495-7148
材質
先端:ポリカーボネート、皿:ポリエチレン、柄:スチールパイプ
厚さ(mm)
ダンプ部:160
全長(mm)
1200
深さ(mm)
本体160
刃先幅寸法(mm)
480
刃先長(mm)
610
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31266630
122733
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください