金象印
金象 ポリカ雪かき
トラスコ品番
495-7083
材質
頭部:ポリカーボネート、柄部:クリア塗装
全長(mm)
1630
質量(kg)
1
刃長(mm)
380
刃先幅寸法(mm)
420
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31266639
124364
¥
4,572
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください