曜日別特売

エスロンテープ No.340

エスロンテープ No.340 - セキスイエスロンテープ No.340 - セキスイエスロンテープ No.340 - セキスイエスロンテープ No.340 - セキスイエスロンテープ No.340 - セキスイ
(5件のレビュー)

ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。

用途配管保護用、保湿材被覆用に。基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系内容量1巻
注意
※粘着力、引張強度、使用温度は測定値であり保証値ではありません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31268337V340K1N2510161-3945
オープン
319
351(税込)
当日出荷
31268459V340S1N2510161-3949
オープン
319
351(税込)
当日出荷
31268425V340K2N5010161-3946
オープン
579
637(税込)
当日出荷
31268468V340S2N5010161-3950
オープン
599
659(税込)
当日出荷
31268434V340K3N7510161-3947
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
31268477V340S3N7510161-3951
オープン
889
978(税込)
当日出荷
31268450V340K4N10010161-3948
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
31268486V340S4N10010161-3953
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
42748424V340S1N2510161-3949
オープン
取扱い終了
返品不可
42748433V340K1N2510161-3945
オープン
取扱い終了
返品不可
89808242V340K012510836-4016
オープン
取扱い終了
89808276V340S012510836-4017
オープン
取扱い終了
23595538#3405010836-4018
オープン
取扱い終了
37638246#3405010836-4019
オープン
取扱い終了
42748449V340S2N5010161-3950
オープン
取扱い終了
返品不可
42748458V340K2N5010161-3946
オープン
取扱い終了
返品不可
42748467V340S3N7510161-3951
オープン
取扱い終了
返品不可
42748476V340K3N7510161-3947
オープン
取扱い終了
返品不可
89808258V340K037510836-4020
オープン
取扱い終了
89808285V340S037510836-4021
オープン
取扱い終了
42748406V340S4N10010161-3953
オープン
取扱い終了
返品不可
42748415V340K4N10010161-3948
オープン
取扱い終了
返品不可
89808267V340K0410010836-4022
オープン
取扱い終了
89808294V340S0410010836-4023
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31268468
2026-02-07
用途: 水道の保温材の繋ぎに使用
ケーズエレック電気・ガス・熱供給・水道業

しっかりと粘着があり、劣化にも強いので重宝しています。

2025-10-21
用途: 配管工事
忠造商店電気・ガス・熱供給・水道業

出張工事の為、すぐに届いて工事に間に合い助かりました。

2025-01-09
用途: 配管の接続、防護

昔からこれを使用しています。厚みがあるため耐候性、引張り強度とも優れています。

2024-07-11
用途: 設備保守点検など

金属部品の地面接触部の錆防止対策として使用しています。防食テープの中でも厚手で粘着力も強くしっかり巻いてあげれば10年以上の耐久性があるのを現場で確認しています。

2が参考にしています
対象商品 : 31268477
2024-01-12
用途: 塩ビ管補修
不動産業

塩ビ管の排水管補修工事に使用したが、問題なく機能している。あとは、耐久性がどの程度あるのか数か月後に確認するつもり。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする