曜日別特売

保存容器”ネオキーパー” ミニケース

保存容器”ネオキーパー” ミニケース - SUGICO(スギコ)

安全な無機系抗菌剤を使用しています。
フリーザーから電子レンジ加熱まで対応します。(フタは電子レンジ不可)

材質本体:ポリプロピレン(PP)/フタ:ポリエチレン(PE)半透明耐熱温度(℃)(本体)-20~140/(フタ)-30~60内容量1個
注意
※電子レンジ使用時は必ずフタを外してください。
※フタは電子レンジ使用不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31269168B-1833NE280-3461340.1269×92×34
250
取扱い終了
返品不可
代替品有
31269177B-1834NE280-3470620.2691×134×34
360
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31269168B-1833NE87042715B-1833NEB-1833NE Neo Keeper ミニケース ラストロ(岩崎工業) 87042715Neo Keeper ミニケースラストロ(岩崎工業)1個
159
税込175
注文コードが変更になりました
31269177B-1834NE87042724B-1834NEB-1834NE Neo Keeper ミニケース ラストロ(岩崎工業) 87042724Neo Keeper ミニケースラストロ(岩崎工業)1個
229
税込252
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする