曜日別特売

保存容器”ネオキーパー” ラージポケット

保存容器”ネオキーパー” ラージポケット - SUGICO(スギコ)

安全な無機系抗菌剤を使用しています。
フリーザーから電子レンジ加熱まで対応します。(フタは電子レンジ不可)

トラスコ品番280-3585材質本体:ポリプロピレン(PP)/フタ:ポリエチレン(PE)半透明質量(g)152容量(L)1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×172×149耐熱温度(℃)(本体)-20~140/(フタ)-30~60内容量1個
注意
※電子レンジ使用時は必ずフタを外してください。
※フタは電子レンジ使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31269186B-1859NE
680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする