曜日別特売

ドーリー台車

ドーリー台車 - 光
(1件のレビュー)

1個から使用でき、2個、4個~と組み合わせできますので、用途に合わせて自由に組み合わせ使用することができます。
キャスターはストップ機能付です。

トラスコ品番112-3285材質本体:PP、キャスター:ナイロン長さ(mm)300幅(mm)300高さ(mm)70均等荷重(kg)30キャスター径(Φmm)40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31270516KDRD-31
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31270516
2025-12-17
用途: タイヤ用ドーリーとして
サービス業

使い道としては、自宅の軽四サイズのタイヤ保管用として購入しました。耐荷重や大きさは違いますが、タイヤの荷崩れなどを考慮するために、平木を当てたり、車輪だけに負荷を掛けないよう工夫をして使っています。
タイヤの移動は専用品とはいえないので、気を配ばることで移動も問題なくできております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする