曜日別特売

スノーダンプ(吉鉄スノーダンプ)

スノーダンプ(吉鉄スノーダンプ) - 吉鉄

新潟県の豪雪地帯で長年使われているスノーダンプです。
バケットの先端が二重になった先端補強付で、重い雪、硬い雪にも負けません。
ハンドル部も長く扱いやすくなっています。

用途重い雪や硬い雪の除雪にトラスコ品番115-5165材質先端:スチール、皿:スチール、柄:スチール形状角形全長(mm)1160質量(kg)6刃先(mm)幅:540刃先長(mm)540内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31273919YSD-S
19,660
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする