曜日別特売

熱中予防カード(プラスチック)

熱中予防カード(プラスチック) - ブレイン
(1件のレビュー)

携帯に便利なカード型温度計
26℃~44℃まで測れます。
注意から危険まで熱中症についての警告が表示されます。
いつでも簡単に気温をチェックできます。

用途熱中症対策・現場作業・アウトドア・スポーツ材質プラスチック寸法(mm)85×55測定温度(℃)26~44内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31238009BR-500
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31238009
2023-08-30
用途: 出掛けるときに使用
サービス業

おおよその気温が分かるからよかったです。
カードサイズで使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする