KF
上皿自動秤
(1件のレビュー)
頑強設計で丈夫です。 見えやすい目盛で30kgまで量れます。
寸法(mm)
約300×300×340
質量(kg)
約6.5
種類
上皿はかり
ひょう量(kg)
30
表示形式
アナログ
計量皿形状
角
内容量
1個
注意
※落下など強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31276974
-
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください