投げ込み什器ワイドタイプ

投げ込み什器ワイドタイプ アルファ 投げ込み什器ワイドタイプ アルファ 投げ込み什器ワイドタイプ アルファ 投げ込み什器ワイドタイプ アルファ 投げ込み什器ワイドタイプ アルファ 投げ込み什器ワイドタイプ アルファ 投げ込み什器ワイドタイプ アルファ 投げ込み什器ワイドタイプ アルファ

工具は一切必要なし! 簡単に組み立てることができるワンタッチ組立式の投げ込み什器。
帯状の腰巻は取り外し可能です。POPを差し込むこともできるのでカスタマイズして使用していただけます。
お得感を出せるのでセール品・売り切り品にも使えます。

セット内容本体(保護チューブ付き)×1・天板×1・組立説明書×1 材質紙・PET樹脂 耐荷重(kg)(棚面全面に均等に加重した場合)10 組立方法一体になっている本体を広げて、天板を押し込み入れたら完成です。 高さH×直径(mm×Φmm)900×350 地上高さ(mm)(陳列台)340 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
GS8-0120BU 31277778
GS8-0120BU 31277778
31277778 GS8-0120BU
9,600
6,898
7,588 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
GS8-0120M 31277787
GS8-0120M 31277787
31277787 GS8-0120M
9,600
6,898
7,588 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする