アルファ
パネルスタンド(傾斜タイプ)
パネルが見やすい角度に傾斜。シンプルで使い易い
寸法(幅W×高さH)(mm)
(対応パネル)450~900×400~1160(段付け替えにて)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
990~1280×410×500
適合パネル厚さ(mm)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31278085
KY8-0058BL
組立用工具
スチール
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31278094
KY8-0058SI
組立用工具付
スチールクロームメッキ
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください