曜日別特売

パネルスタンド

パネルスタンド - アルファパネルスタンド - アルファ

キャスター付(ストッパー付)/組立用工具付

材質スチールクロームメッキ寸法(幅W×高さH)(mm)(パネル)500~800×588~1100適合パネル厚さ(mm)30まで内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31278679KY8-0057可変タイプ【TPS-FX】920~2000×550×550
19,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31278670KY8-0056直立タイプ【TPS-US】1035~1700×435×425
17,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31278670KY8-00564580832532470XXXKY8-0056 パネルスタンド TPS-US 直立 友屋 45808325パネルスタンド TPS-US 直立友屋1台
14,980
欠品中
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする