アルファ
三角イーゼル(ブラウン)
低価格が魅力なイーゼルです。
材質
ニレ材・マホガニー塗装
質量(kg)
1.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1070×530×550
適合パネル厚さ(mm)
40(B1程度)
適合パネル高さ(mm)
1100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31278740
LA8-0072
¥8,000
¥
5,798
¥6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください