ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ)

ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状異径ポートコネクター内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法A1(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75795214VUW-PC-12.7-6.35-V12.7×6.3512.74.26.351/2×1/4
1,680
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
75795223VUW-PC-12.7-9.52-V12.7×9.5212.76.99.521/2×3/8
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75795275VUW-PC-19.05-12.7-V19.05×12.719.059.412.73/4×1/2
2,420
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
75795284VUW-PC-25.4-12.7-V25.4×12.725.49.412.71×1/2
4,840
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
75795293VUW-PC-25.4-19.05-V25.4×19.0525.41519.051×3/4
4,880
4,498
4,948(税込)
86日以内出荷
返品不可
75795309VUW-PC-3.2-1.6-V3.17×1.583.170.81.581/8×1/16
2,590
2,498
2,748(税込)
91日以内出荷
返品不可
75795318VUW-PC-6.35-1.6-V6.35×1.586.350.81.581/4×1/16
3,990
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
75795327VUW-PC-6.35-3.2-V6.35×3.176.352.23.171/4×1/8
1,720
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75795354VUW-PC-9.52-3.2-V9.52×3.179.522.23.173/8×1/8
2,110
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする