曜日別特売

ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(インチ)

ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(インチ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状異径ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75797445VUWT-12.7-12.7-6.35-V12.7×6.3512.710.4364.8
5,600
5,398
5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
75797454VUWT-12.7-12.7-9.52-V12.7×9.5212.710.4367.1
5,600
5,398
5,938(税込)
当日出荷
75797488VUWT-15.88-15.88-9.52-V15.87×9.5215.8712.738.87.1
7,240
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797524VUWT-19.05-19.05-12.7-V19.05×12.719.0515.839.810.4
9,160
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797533VUWT-19.05-19.05-6.35-V19.05×6.3519.0515.839.84.8
9,160
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797549VUWT-19.05-19.05-9.52-V19.05×9.5219.0515.839.87.1
9,160
8,898
9,788(税込)
当日出荷
75797558VUWT-19.05-9.52-9.52-V19.05×9.5219.0510.439.87.1
11,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797576VUWT-25.4-25.4-12.7-V25.4×12.725.422.34910.4
16,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
75797585VUWT-25.4-25.4-19.05-V25.4×19.0525.422.34915.8
16,400
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
75797594VUWT-25.4-25.4-9.52-V25.4×9.5225.422.3497.1
21,700
20,980
23,078(税込)
51日以内出荷
返品不可
75797637VUWT-9.52-6.35-9.52-V9.52×6.359.527.130.554.8
5,160
5,098
5,608(税込)
当日出荷
75797646VUWT-9.52-9.52-6.35-V9.52×6.359.527.130.54.8
3,580
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする