フジキン
ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)熱電対用タイプ
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
レデューサー
呼び径(mm)
6×12
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
4.8
寸法A1(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75796465
VUWR-6-12-T/C-V
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
121日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください