フジキン
ニューV-Lok継手 パネルユニオン(ミリ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
パネルユニオン
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75794733
VUWP-10-V
10
10
7.9
22
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
75794767
VUWP-12-V
12
12
9.5
24
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
75794776
VUWP-14-V
14
14
11
27
¥
5,520
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794794
VUWP-15-V
15
15
12
27
¥
6,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794803
VUWP-16-V
16
16
12.7
27
¥
6,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794819
VUWP-18-V
18
18
15.1
30
¥
7,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794837
VUWP-20-V
20
20
15.9
35
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794855
VUWP-25-V
25
25
21.8
41
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794873
VUWP-3-V
3
3
2.4
14
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75794898
VUWP-4-V
4
4
2.4
14
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
75794925
VUWP-6-V
6
6
4.8
16
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
75794943
VUWP-8-V
8
8
6.4
18
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください