ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)熱電対用タイプ

ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)熱電対用タイプ - フジキンニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)熱電対用タイプ - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状パネルユニオン内容量1個
関連資料:(18.65MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法W(mm)
呼び径(inch)
寸法A(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75794749VUWP-12.7-T/C-V12.712.723.81/21/2
5,240
4,798
5,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
75794907VUWP-6.35-T/C-V6.356.3515.91/41/4
2,510
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794959VUWP-9.52-T/C-V9.529.5219.13/83/8
3,630
3,298
3,628(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする