曜日別特売

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)熱電対用タイプ

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)熱電対用タイプ - フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)熱電対用タイプ - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(UNF)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法W(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75804628VUWH-3.2-5/16-T/C-V3.173.175/16-2411.123.4
1,420
1,398
1,538(税込)
121日以内出荷
返品不可
75804716VUWH-6.35-7/16-T/C-V6.356.357/16-2014.326.7
1,390
1,298
1,428(税込)
121日以内出荷
返品不可
75804743VUWH-6.35-9/16-T/C-V6.356.359/16-1817.528.2
1,840
1,798
1,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする