曜日別特売

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(UNF)内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75804436VUWH-12.7-1-1/16-V12.712.71 1/16-1210.431.8
3,270
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
75804454VUWH-12.7-3/4-V12.712.73/4-1610.422.2
2,200
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
75804463VUWH-12.7-7/8-V12.712.77/8-1410.425.4
2,670
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
75804479VUWH-12.7-9/16-V12.712.79/16-187.120.6
2,360
2,298
2,528(税込)
121日以内出荷
返品不可
75804515VUWH-15.88-3/4-V15.8715.873/4-1610.723.8
4,310
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
75804524VUWH-15.88-7/8-V15.8715.877/8-1412.725.4
3,330
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
75804549VUWH-19.05-1-1/16-V19.0519.051 1/16-1215.831.8
4,690
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
75804558VUWH-19.05-1-5/16-V19.0519.051 5/16-1215.838.1
10,100
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
75804567VUWH-19.05-3/4-V19.0519.053/4-1610.727
3,820
3,798
4,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
75804576VUWH-19.05-7/8-V19.0519.057/8-1412.727
7,560
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
75804585VUWH-25.4-1-1/16-V25.425.41 1/16-1216.834.9
6,230
5,698
6,268(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
75804603VUWH-25.4-1-5/16-V25.425.41 5/16-1222.338.1
7,260
6,798
7,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
75804637VUWH-3.2-5/16-V3.173.175/16-242.311.1
1,260
1,198
1,318(税込)
51日以内出荷
返品不可
75804646VUWH-3.2-7/16-V3.173.177/16-202.314.3
1,610
1,598
1,758(税込)
121日以内出荷
返品不可
75804655VUWH-3.2-9/16-V3.173.179/16-182.317.5
2,000
1,998
2,198(税込)
91日以内出荷
返品不可
75804673VUWH-6.35-3/4-V6.356.353/4-164.822.2
2,010
1,998
2,198(税込)
121日以内出荷
返品不可
75804698VUWH-6.35-5/16-V6.356.355/16-242.314.3
1,870
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75804725VUWH-6.35-7/16-V6.356.357/16-204.814.3
1,190
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75804734VUWH-6.35-7/8-V6.356.357/8-144.825.4
2,360
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
75804759VUWH-6.35-9/16-V6.356.359/16-184.817.5
1,390
1,298
1,428(税込)
61日以内出荷
返品不可
75804786VUWH-7.93-1/2-V7.937.931/2-206.415.9
1,480
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
75804795VUWH-9.52-1-5/16-V9.529.521 5/16-127.138.1
9,920
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
75804804VUWH-9.52-3/4-V9.529.523/4-167.122.2
2,130
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
75804813VUWH-9.52-7/16-V9.529.527/16-205.115.9
1,540
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
75804829VUWH-9.52-7/8-V9.529.527/8-147.125.4
2,360
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
75804847VUWH-9.52-9/16-V9.529.529/16-187.117.5
1,600
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする