フジキン
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)熱電対用タイプ
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(NPT)
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法W(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75805818
VUWH-1.6AN-T/C-V
1.58
1.58
1/8NPT
11.1
22.4
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75805836
VUWH-1.6BN-T/C-V
1.58
1.58
1/4NPT
14.3
27.2
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
返品不可
75805976
VUWH-12.7DN-T/C-V
12.7
12.7
1/2NPT
22.2
38.9
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75805994
VUWH-12.7EN-T/C-V
12.7
12.7
3/4NPT
27
40.4
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806159
VUWH-15.88EN-T/C-V
15.87
15.87
3/4NPT
27
40.4
¥
3,470
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806265
VUWH-19.05EN-T/C-V
19.05
19.05
3/4NPT
27
40.4
¥
3,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
返品不可
75806283
VUWH-19.05FN-T/C-V
19.05
19.05
1NPT
34.9
47
¥
5,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806335
VUWH-22.22FN-T/C-V
22.22
22.22
1NPT
34.9
47
¥
9,920
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
75806396
VUWH-25.4FN-T/C-V
25.4
25.4
1NPT
34.9
50
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
75806475
VUWH-3.2AN-T/C-V
3.17
3.17
1/8NPT
11.1
23.9
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806493
VUWH-3.2BN-T/C-V
3.17
3.17
1/4NPT
14.3
29
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75806518
VUWH-3.2CN-T/C-V
3.17
3.17
3/8NPT
17.5
29.2
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806536
VUWH-3.2DN-T/C-V
3.17
3.17
1/2NPT
22.2
35.6
¥
2,250
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75806597
VUWH-4.8AN-T/C-V
4.76
4.76
1/8NPT
11.1
24.6
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806615
VUWH-4.8BN-T/C-V
4.76
4.76
1/4NPT
14.3
29.7
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75806685
VUWH-6.35BN-T/C-V
6.35
6.35
1/4NPT
14.3
30.5
¥
1,120
¥
999
¥
1,099
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75806703
VUWH-6.35CN-T/C-V
6.35
6.35
3/8NPT
17.5
31
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75806728
VUWH-6.35DN-T/C-V
6.35
6.35
1/2NPT
22.2
37.3
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806746
VUWH-6.35EN-T/C-V
6.35
6.35
3/4NPT
27
38.9
¥
3,450
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75806859
VUWH-7.93BN-T/C-V
7.93
7.93
1/4NPT
14.3
31.2
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806947
VUWH-9.52BN-T/C-V
9.52
9.52
1/4NPT
15.9
32.5
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806974
VUWH-9.52CN-T/C-V
9.52
9.52
3/8NPT
17.5
32.5
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806999
VUWH-9.52DN-T/C-V
9.52
9.52
1/2NPT
22.2
38.9
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75807017
VUWH-9.52EN-T/C-V
9.52
9.52
3/4NPT
27
40.4
¥
2,610
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください