曜日別特売

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)熱電対用タイプ

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)熱電対用タイプ - フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)熱電対用タイプ - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(NPT)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法W(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75805879VUWH-10CN-T/C-V10103/8NPT1833.3
1,700
1,698
1,868(税込)
121日以内出荷
返品不可
75805897VUWH-10DN-T/C-V10101/2NPT2238.9
2,040
1,998
2,198(税込)
91日以内出荷
返品不可
75805915VUWH-10EN-T/C-V10103/4NPT2740.4
2,260
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806055VUWH-12DN-T/C-V12121/2NPT2238.9
2,500
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806448VUWH-2AN-T/C-V221/8NPT1223.9
1,740
1,698
1,868(税込)
121日以内出荷
返品不可
75806554VUWH-3AN-T/C-V331/8NPT1223.9
1,160
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806579VUWH-3BN-T/C-V331/4NPT1429
1,290
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806773VUWH-6AN-T/C-V661/8NPT1425.4
1,050
969
1,066(税込)
91日以内出荷
返品不可
75806798VUWH-6BN-T/C-V661/4NPT1430.5
1,120
999
1,099(税込)
61日以内出荷
返品不可
75806825VUWH-6DN-T/C-V661/2NPT2237.3
1,900
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする