曜日別特売

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) - フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) - フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(G)内容量1個
関連資料:(18.65MB)
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75804865VUWH-10BF-FJS-V1010G1/4A5.919
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75804874VUWH-10BF-FJT-V1010G1/4A5.919
2,120
2,098
2,308(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
75804883VUWH-10CF-FJS-V1010G3/8A7.922
2,120
2,098
2,308(税込)
51日以内出荷
返品不可
75804899VUWH-10CF-FJT-V1010G3/8A7.922
2,460
2,398
2,638(税込)
61日以内出荷
返品不可
75804908VUWH-10DF-FJS-V1010G1/2A7.927
2,530
2,298
2,528(税込)
91日以内出荷
返品不可
75804917VUWH-10DF-FJT-V1010G1/2A7.927
2,890
2,798
3,078(税込)
121日以内出荷
返品不可
75805005VUWH-12BF-FJS-V1212G1/4A5.922
2,730
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75805014VUWH-12BF-FJT-V1212G1/4A5.922
3,120
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
75805023VUWH-12CF-FJS-V1212G3/8A7.922
2,740
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
75805039VUWH-12CF-FJT-V1212G3/8A7.922
3,340
3,298
3,628(税込)
121日以内出荷
返品不可
75805048VUWH-12DF-FJS-V1212G1/2A9.527
3,140
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
75805057VUWH-12DF-FJT-V1212G1/2A9.527
3,690
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
75805066VUWH-12EF-FJS-V1212G3/4A9.535
3,940
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
75805075VUWH-12EF-FJT-V1212G3/4A9.535
4,590
4,498
4,948(税込)
121日以内出荷
返品不可
75805084VUWH-14CF-FJS-V1414G3/8A7.924
2,890
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
75805093VUWH-14DF-FJS-V1414G1/2A1127
3,190
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
75805109VUWH-15CF-FJS-V1515G3/8A7.924
3,020
2,998
3,298(税込)
121日以内出荷
返品不可
75805118VUWH-15DF-FJS-V1515G1/2A1227
3,340
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
75805127VUWH-15DF-FJT-V1515G1/2A11.927
4,110
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
75805136VUWH-15EF-FJS-V1515G3/4A1235
4,290
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
75805145VUWH-16CF-FJS-V1616G3/8A7.924
3,140
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
75805154VUWH-16CF-FJT-V1616G3/8A7.924
3,830
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
75805163VUWH-16DF-FJS-V1616G1/2A11.927
3,510
3,398
3,738(税込)
91日以内出荷
返品不可
75805179VUWH-16DF-FJT-V1616G1/2A11.927
3,990
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
75805188VUWH-16EF-FJS-V1616G3/4A12.735
4,340
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
75805197VUWH-18DF-FJS-V1818G1/2A11.927
4,440
4,398
4,838(税込)
91日以内出荷
返品不可
75805206VUWH-18DF-FJT-V1818G1/2A11.927
5,250
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
75805215VUWH-18EF-FJS-V1818G3/4A15.135
4,670
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
75805224VUWH-18EF-FJT-V1818G3/4A15.135
5,500
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
75805276VUWH-20DF-FJS-V2020G1/2A11.930
7,070
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
75805285VUWH-20DF-FJT-V2020G1/2A11.930
8,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
75805294VUWH-20EF-FJS-V2020G3/4A15.935
8,030
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
75805303VUWH-20EF-FJT-V2020G3/4A15.935
9,440
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
75805319VUWH-22EF-FJS-V2222G3/4A15.935
8,020
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
75805328VUWH-22EF-FJT-V2222G3/4A15.935
9,460
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
75805373VUWH-25EF-FJS-V2525G3/4A15.935
8,600
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
75805389VUWH-25EF-FJT-V2525G3/4A15.935
9,840
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
75805398VUWH-25FF-FJS-V2525G1A19.841
8,170
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
75805416VUWH-2AF-FJS-V22G1/8A1.714
2,140
2,098
2,308(税込)
121日以内出荷
返品不可
75805486VUWH-3AF-FJS-V33G1/8A2.414
1,450
1,398
1,538(税込)
61日以内出荷
返品不可
75805495VUWH-3AF-FJT-V33G1/8A2.414
1,700
1,698
1,868(税込)
61日以内出荷
返品不可
75805504VUWH-3BF-FJS-V33G1/4A2.419
1,610
1,598
1,758(税込)
91日以内出荷
返品不可
75805513VUWH-3BF-FJT-V33G1/4A2.419
1,910
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
75805529VUWH-4AF-FJS-V44G1/8A2.414
1,370
1,298
1,428(税込)
86日以内出荷
返品不可
75805538VUWH-4AF-FJT-V44G1/8A2.414
1,650
1,598
1,758(税込)
121日以内出荷
返品不可
75805608VUWH-6AF-FJS-V66G1/8A414
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75805617VUWH-6AF-FJT-V66G1/8A414
1,510
1,498
1,648(税込)
91日以内出荷
返品不可
75805635VUWH-6BF-FJS-V66G1/4A4.819
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
75805644VUWH-6BF-FJT-V66G1/4A4.819
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
75805653VUWH-6CF-FJS-V66G3/8A4.822
1,700
1,698
1,868(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする