フジキン
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)熱電対用タイプ
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(G)
呼び径(mm)
6
寸法A(mm)
6
寸法T
G1/4A
寸法W(mm)
19
寸法K(mm)
18
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75805626
VUWH-6BF-FJS-T/C-V
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください