フジキン
ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(ミリ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフパネルユニオン(R)
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75808119
VUWHP-12D-V
-
12
12
R1/2
9.5
¥
4,000
¥
3,698
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75808164
VUWHP-6A-V
-
6
6
R1/8
4.8
¥
1,940
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75808173
VUWHP-6B-V
-
6
6
R1/4
4.8
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75808189
VUWHP-6D-V
-
6
6
R1/2
4.8
¥
2,060
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75808198
VUWHP-8B-V
-
8
8
R1/4
6.4
¥
1,940
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
75808207
VUWHP-8C-V
-
8
8
R3/8
6.4
¥
2,180
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
51日以内出荷
返品不可
62818467
VUWHP-6B-V【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
6
6
R1/4
4.8
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,198
アウトレット
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください