フジキン
ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(NPT)(ミリ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフパネルユニオン(NPT)
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75807997
VUWHP-12DN-V
12
12
1/2NPT
9.5
24
¥
3,920
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75808058
VUWHP-6BN-V
6
6
1/4NPT
4.8
16
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください