フジキン
ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ティーユニオン
使用流体
ガス、液体(油・水・蒸気)
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75797199
VUWT-10-V
10
10
7.9
17.5
10
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
75797217
VUWT-12-V
12
12
9.5
20.6
12
¥
5,970
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
75797226
VUWT-14-V
14
14
11
23.8
14
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
欠品中
返品不可
75797244
VUWT-15-V
15
15
12
23.8
15
¥
6,420
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75797253
VUWT-16-V
16
16
12.7
23.8
16
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
75797269
VUWT-18-V
18
18
15.1
27
18
¥
8,950
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797287
VUWT-20-V
20
20
15.9
34.9
20
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797296
VUWT-22-V
22
22
18.3
34.9
22
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797314
VUWT-25-V
25
25
21.8
34.9
25
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
75797323
VUWT-2-V
2
2
1.7
9.5
2
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75797348
VUWT-3-V
3
3
2.4
9.5
3
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
75797366
VUWT-4-V
4
4
2.3
12.7
4
¥
3,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
75797384
VUWT-6-V
6
6
4.8
12.7
6
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
75797409
VUWT-8-V
8
8
6.4
15.9
8
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください