フジキン
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(G)(インチ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ティーゲージユニオン(G)
呼び径(mm)
6.35
寸法A(mm)
6.35
寸法T
G3/8
寸法D(mm)
4.8
寸法W(mm)
23.8
寸法N(mm)
24.4
寸法N1(mm)
25
呼び径(inch)
1/4
寸法A(inch)
1/4
寸法W(inch)
15/16
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75797847
VUWTG-6.35CF-PG-V
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
121日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください