ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(インチ)

ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(インチ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ティーゲージユニオン(Rc)内容量1個
関連資料:(18.65MB)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75797689VUWTG-12.7B-V12.712.7RC1/410.420.6
6,780
6,698
7,368(税込)
当日出荷
75797698VUWTG-12.7C-V12.712.7RC3/810.423.8
6,320
5,598
6,158(税込)
51日以内出荷
返品不可
75797707VUWTG-12.7D-V12.712.7RC1/210.427
7,230
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
75797725VUWTG-3.2A-V3.173.17RC1/82.315.9
4,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
75797734VUWTG-3.2B-V3.173.17RC1/42.320.6
4,360
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75797743VUWTG-6.35A-V6.356.35RC1/84.815.9
3,700
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
75797759VUWTG-6.35B-V6.356.35RC1/44.820.6
4,340
4,298
4,728(税込)
当日出荷
75797768VUWTG-6.35C-V6.356.35RC3/84.823.8
4,970
4,898
5,388(税込)
当日出荷
75797804VUWTG-9.52A-V9.529.52RC1/87.115.9
4,840
4,498
4,948(税込)
当日出荷
75797813VUWTG-9.52B-V9.529.52RC1/47.120.6
4,460
4,398
4,838(税込)
当日出荷
75797829VUWTG-9.52C-V9.529.52RC3/87.123.8
4,930
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする