フジキン
ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(NPT)(インチ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ティーエルユニオン(NPT)
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75798075
VUWTL-12.7CN-V
12.7
12.7
3/8NPT
9.5
20.6
¥
5,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798084
VUWTL-12.7DN-V
12.7
12.7
1/2NPT
10.4
20.6
¥
6,370
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798118
VUWTL-15.88DN-V
15.87
15.87
1/2NPT
11.9
23.8
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798127
VUWTL-19.05EN-V
19.05
19.05
3/4NPT
15.8
27
¥
9,390
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798136
VUWTL-3.2AN-V
3.17
3.17
1/8NPT
2.3
11.1
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798145
VUWTL-3.2BN-V
3.17
3.17
1/4NPT
2.3
12.7
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798154
VUWTL-6.35AN-V
6.35
6.35
1/8NPT
4.8
12.7
¥
3,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798163
VUWTL-6.35BN-V
6.35
6.35
1/4NPT
4.8
12.7
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798206
VUWTL-9.52BN-V
9.52
9.52
1/4NPT
7.1
15.9
¥
3,940
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798215
VUWTL-9.52CN-V
9.52
9.52
3/8NPT
7.1
20.6
¥
4,350
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください