フジキン
ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(インチ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ティーエルユニオン(R)
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75798258
VUWTL-12.7C-V
12.7
12.7
R3/8
9.5
20.6
¥
5,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798267
VUWTL-12.7D-V
12.7
12.7
R1/2
10.4
20.6
¥
6,370
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798303
VUWTL-3.2A-V
3.17
3.17
R1/8
2.3
11.1
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75798319
VUWTL-3.2B-V
3.17
3.17
R1/4
2.3
12.7
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
96日以内出荷
返品不可
75798337
VUWTL-6.35A-V
6.35
6.35
R1/8
4.8
12.7
¥
3,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75798346
VUWTL-6.35B-V
6.35
6.35
R1/4
4.8
12.7
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
75798407
VUWTL-9.52B-V
9.52
9.52
R1/4
7.1
15.9
¥
3,940
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75798416
VUWTL-9.52C-V
9.52
9.52
R3/8
7.1
20.6
¥
4,350
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
75798425
VUWTL-9.52D-V
9.52
9.52
R1/2
7.1
20.6
¥
4,360
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
121日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください