フジキン
ニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(NPT)(インチ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ティーエルゲージユニオン(NPT)
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75798696
VUWTLG-12.7CN-V
12.7
12.7
3/8NPT
10.4
23.8
¥
6,320
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
返品不可
75798705
VUWTLG-12.7DN-V
12.7
12.7
1/2NPT
10.4
27
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
91日以内出荷
返品不可
75798748
VUWTLG-19.05EN-V
19.05
19.05
3/4NPT
15.8
34.9
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798757
VUWTLG-25.4EN-V
25.4
25.4
3/4NPT
22.3
34.9
¥
22,380
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798766
VUWTLG-3.2AN-V
3.17
3.17
1/8NPT
2.3
15.9
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75798775
VUWTLG-6.35AN-V
6.35
6.35
1/8NPT
4.8
15.9
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75798784
VUWTLG-6.35BN-V
6.35
6.35
1/4NPT
4.8
20.6
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798818
VUWTLG-9.52BN-V
9.52
9.52
1/4NPT
7.1
20.6
¥
4,460
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください