曜日別特売

ニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(Rc)(インチ)

ニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(Rc)(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(Rc)(インチ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ティーエルゲージユニオン(Rc)内容量1個
関連資料:(18.65MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75798845VUWTLG-12.7C-V12.712.7RC3/810.423.8
6,320
5,598
6,158(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
75798854VUWTLG-12.7D-V12.712.7RC1/210.427
7,230
7,198
7,918(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
75798879VUWTLG-3.2A-V3.173.17RC1/82.315.9
4,060
3,998
4,398(税込)
121日以内出荷
返品不可
75798888VUWTLG-6.35A-V6.356.35RC1/84.815.9
3,700
3,398
3,738(税込)
51日以内出荷
返品不可
75798897VUWTLG-6.35B-V6.356.35RC1/44.820.6
4,340
4,298
4,728(税込)
当日出荷
75798933VUWTLG-9.52B-V9.529.52RC1/47.120.6
4,460
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする