曜日別特売

ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(NPT)(インチ)

ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(NPT)(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(NPT)(インチ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ティーエスユニオン(NPT)内容量1個
関連資料:(18.65MB)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75798958VUWTS-12.7CN-V12.712.73/8NPT9.520.6
5,970
5,598
6,158(税込)
121日以内出荷
返品不可
75798967VUWTS-12.7DN-V12.712.71/2NPT10.420.6
6,370
5,898
6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
75799003VUWTS-15.88DN-V15.8715.871/2NPT11.923.8
7,320
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799028VUWTS-19.05EN-V19.0519.053/4NPT15.827
9,390
8,498
9,348(税込)
欠品中
返品不可
75799037VUWTS-3.2AN-V3.173.171/8NPT2.311.1
3,260
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
75799046VUWTS-3.2BN-V3.173.171/4NPT2.312.7
5,450
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
75799055VUWTS-4.8AN-V4.764.761/8NPT3.111.1
3,580
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799064VUWTS-6.35AN-V6.356.351/8NPT4.812.7
3,070
2,898
3,188(税込)
61日以内出荷
返品不可
75799073VUWTS-6.35BN-V6.356.351/4NPT4.812.7
3,700
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
75799125VUWTS-9.52BN-V9.529.521/4NPT7.115.9
3,940
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799134VUWTS-9.52CN-V9.529.523/8NPT7.120.6
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする