フジキン
ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(インチ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ティーエスユニオン(R)
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75799177
VUWTS-12.7B-V
12.7
12.7
R1/4
7.1
20.6
¥
4,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799186
VUWTS-12.7C-V
12.7
12.7
R3/8
9.5
20.6
¥
5,970
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799195
VUWTS-12.7D-V
12.7
12.7
R1/2
10.4
20.6
¥
6,370
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799238
VUWTS-3.2A-V
3.17
3.17
R1/8
2.3
11.1
¥
3,270
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
91日以内出荷
返品不可
75799247
VUWTS-3.2B-V
3.17
3.17
R1/4
2.3
12.7
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
75799283
VUWTS-6.35A-V
6.35
6.35
R1/8
4.8
12.7
¥
3,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
75799299
VUWTS-6.35B-V
6.35
6.35
R1/4
4.8
12.7
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75799308
VUWTS-6.35C-V
6.35
6.35
R3/8
4.8
20.6
¥
3,760
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
返品不可
75799378
VUWTS-9.52A-V
9.52
9.52
R1/8
4.8
15.9
¥
3,270
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75799387
VUWTS-9.52B-V
9.52
9.52
R1/4
7.1
15.9
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799396
VUWTS-9.52C-V
9.52
9.52
R3/8
7.1
20.6
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください