曜日別特売

ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)(ミリ)

ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)(ミリ) - フジキンニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)(ミリ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状チューブゲージアダプター(G)内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法A(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75803219VUW-GA-10BF-V34.5G1/4G1/47.15.5
1,970
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
75803237VUW-GA-10CF-V39.5G3/8G3/86.624
2,610
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803255VUW-GA-10DF-V41.1G1/2G1/27.127
3,390
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803298VUW-GA-12BF-V40.1G1/4G1/48.85.5
2,610
2,498
2,748(税込)
91日以内出荷
返品不可
75803316VUW-GA-12CF-V41.3G3/8G3/88.86.6
3,230
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803334VUW-GA-12DF-V48.8G1/2G1/28.87.1
3,850
3,598
3,958(税込)
121日以内出荷
返品不可
75803359VUW-GA-15DF-V49G1/2G1/2127.1
3,960
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803377VUW-GA-16DF-V49G1/2G1/212.77.1
4,050
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803395VUW-GA-18DF-V49.3G1/2G1/213.97.1
4,900
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803413VUW-GA-22DF-V52.5G1/2G1/218.37.1
5,020
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803438VUW-GA-25DF-V60G1/2G1/219.87.1
8,080
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803483VUW-GA-6AF-V30.7G1/8G1/8414
1,680
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803508VUW-GA-6BF-V35.3G1/4G1/445.5
1,760
1,698
1,868(税込)
121日以内出荷
返品不可
75803526VUW-GA-6CF-V38.4G3/8G3/846.6
2,380
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803544VUW-GA-6DF-V42.9G1/2G1/247.1
2,570
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803569VUW-GA-8BF-V33G1/4G1/45.519
1,810
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803587VUW-GA-8CF-V39.5G3/8G3/85.66.6
2,480
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
75803605VUW-GA-8DF-V43.7G1/2G1/25.67.1
3,060
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする