ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(NPT)(インチ)

ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(NPT)(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(NPT)(インチ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状チューブゲージアダプター(NPT)内容量1個
関連資料:(18.65MB)
全20種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法T
20種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75803657VUW-GA-12.7BN-V12.712.71/4NPT9.419.1
1,800
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803666VUW-GA-12.7CN-V12.712.73/8NPT9.422.2
1,840
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803675VUW-GA-12.7DN-V12.712.71/2NPT9.427
2,610
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
75803709VUW-GA-15.88DN-V15.8715.871/2NPT12.727
2,670
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803718VUW-GA-19.05DN-V19.0519.051/2NPT1527
3,270
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
75803727VUW-GA-19.05EN-V19.0519.053/4NPT1533.3
3,360
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
75803736VUW-GA-19.05FN-V19.0519.051NPT1541.3
11,100
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803745VUW-GA-25.4EN-V25.425.43/4NPT20.333.3
5,920
5,598
6,158(税込)
欠品中
返品不可
75803754VUW-GA-25.4FN-V25.425.41NPT20.341.3
7,170
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803763VUW-GA-3.2AN-V3.173.171/8NPT214.3
1,050
999
1,099(税込)
121日以内出荷
返品不可
75803779VUW-GA-3.2BN-V3.173.171/4NPT219.1
1,240
1,198
1,318(税込)
91日以内出荷
返品不可
75803788VUW-GA-6.35AN-V6.356.351/8NPT4.214.3
1,060
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
75803797VUW-GA-6.35BN-V6.356.351/4NPT4.219.1
1,300
1,298
1,428(税込)
51日以内出荷
返品不可
75803806VUW-GA-6.35CN-V6.356.353/8NPT4.222.2
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75803815VUW-GA-6.35DN-V6.356.351/2NPT4.227
1,780
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803849VUW-GA-7.93BN-V7.937.931/4NPT5.619.1
1,270
1,198
1,318(税込)
91日以内出荷
返品不可
75803867VUW-GA-9.52AN-V9.529.521/8NPT6.914.3
1,340
1,298
1,428(税込)
121日以内出荷
返品不可
75803876VUW-GA-9.52BN-V9.529.521/4NPT6.919.1
1,370
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
75803885VUW-GA-9.52CN-V9.529.523/8NPT6.922.2
1,760
1,698
1,868(税込)
91日以内出荷
返品不可
75803894VUW-GA-9.52DN-V9.529.521/2NPT6.927
2,330
2,298
2,528(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする