ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(インチ)

ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(インチ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状チューブアダプター(NPT)内容量1個
関連資料:(18.65MB)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75800096VUW-A-12.7BN-V44.57.17.114.323.3
1,600
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
75800105VUW-A-12.7CN-V45.29.49.417.523.3
1,670
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
75800114VUW-A-12.7DN-V50.89.49.422.223.3
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
75800123VUW-A-12.7EN-V50.89.49.42723.3
2,180
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
75800166VUW-A-15.88DN-V52.311.911.922.224.7
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
75800175VUW-A-19.05DN-V52.311.911.922.224.7
2,610
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
75800184VUW-A-19.05EN-V52.315152724.7
2,720
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
75800193VUW-A-19.05FN-V57.3151534.924.7
4,180
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
75800209VUW-A-25.4DN-V6111.911.92733
4,650
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
75800227VUW-A-25.4FN-V6620.320.334.933
4,760
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
75800236VUW-A-3.2AN-V29.52.22.211.113.5
850
799
879(税込)
121日以内出荷
返品不可
75800245VUW-A-3.2BN-V34.82214.313.5
960
899
989(税込)
欠品中
返品不可
75800254VUW-A-4.8AN-V30.23311.114.2
840
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
75800263VUW-A-4.8BN-V35.63314.314.2
1,410
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
75800279VUW-A-6.35AN-V31.84.24.211.115.6
760
759
835(税込)
51日以内出荷
返品不可
75800288VUW-A-6.35BN-V37.14.24.214.315.6
830
779
857(税込)
51日以内出荷
返品不可
75800297VUW-A-6.35CN-V37.94.24.217.515.6
1,050
989
1,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
75800306VUW-A-6.35DN-V43.44.24.222.215.6
1,400
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
75800333VUW-A-7.93AN-V32.74.84.811.116.9
810
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
75800349VUW-A-7.93BN-V38.15.65.614.316.9
1,020
959
1,055(税込)
91日以内出荷
返品不可
75800376VUW-A-9.52AN-V33.54.84.811.117.5
1,010
949
1,044(税込)
121日以内出荷
返品不可
75800385VUW-A-9.52BN-V38.96.96.914.317.5
1,060
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
75800394VUW-A-9.52CN-V39.66.96.917.517.5
1,250
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
75800403VUW-A-9.52DN-V45.26.96.922.217.5
1,480
1,398
1,538(税込)
121日以内出荷
返品不可
75800419VUW-A-9.52EN-V45.26.96.92717.5
4,340
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
75800218VUW-A-25.4EN-V58.715.815.82733
5,000
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする