フジキン
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(インチ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブアダプター(R)
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75800455
VUW-A-12.7B-V
R1/4
R1/4
9.4
14.3
12.7
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
75800464
VUW-A-12.7C-V
R3/8
R3/8
9.4
17.5
12.7
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
75800473
VUW-A-12.7D-V
R1/2
R1/2
9.4
22.2
12.7
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
75800516
VUW-A-15.88D-V
R1/2
R1/2
11.9
22.2
15.87
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
56日以内出荷
返品不可
75800525
VUW-A-19.05D-V
R1/2
R1/2
11.9
22.2
19.05
¥
2,670
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75800534
VUW-A-19.05E-V
R3/4
R3/4
15
27
19.05
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
75800543
VUW-A-25.4F-V
R1
R1
20.3
34.9
25.4
¥
4,760
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75800568
VUW-A-3.2A-V
R1/8
R1/8
2.2
11.1
3.17
¥
580
¥
539
¥
593
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75800577
VUW-A-3.2B-V
R1/4
R1/4
2.2
14.3
3.17
¥
580
¥
539
¥
593
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75800586
VUW-A-6.35A-V
R1/8
R1/8
4.2
11.1
6.35
¥
760
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
75800595
VUW-A-6.35B-V
R1/4
R1/4
4.2
14.3
6.35
¥
830
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
75800604
VUW-A-6.35C-V
R3/8
R3/8
4.2
17.5
6.35
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
75800613
VUW-A-6.35D-V
R1/2
R1/2
4.2
22.2
6.35
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75800683
VUW-A-9.52A-V
R1/8
R1/8
4.8
11.1
9.52
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75800699
VUW-A-9.52B-V
R1/4
R1/4
6.9
14.3
9.52
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
75800708
VUW-A-9.52C-V
R3/8
R3/8
6.9
17.5
9.52
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
75800717
VUW-A-9.52D-V
R1/2
R1/2
6.9
22.2
9.52
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください