フジキン
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)熱電対用タイプ
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ストレートユニオン
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法W(mm)
呼び径(inch)
寸法A(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75800735
VUWF-1.6-T/C-V
1.58
1.58
7.9
1/16
1/16
¥
2,390
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75800769
VUWF-12.7-T/C-V
12.7
12.7
20.6
1/2
1/2
¥
3,590
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
返品不可
75800954
VUWF-6.35-T/C-V
6.35
6.35
12.7
1/4
1/4
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75801006
VUWF-9.52-T/C-V
9.52
9.52
15.9
3/8
3/8
¥
2,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください