ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ)

ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ゲージユニオン(Rc)内容量1個
関連資料:(18.65MB)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75802284VUWG-12.7B-V12.712.7Rc1/410.420.6
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75802293VUWG-12.7C-V12.712.7Rc3/810.422.2
2,250
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
75802309VUWG-12.7D-V12.712.7Rc1/210.427
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75802363VUWG-15.88E-V15.8715.87Rc3/412.733.3
6,680
6,198
6,818(税込)
欠品中
返品不可
75802397VUWG-19.05E-V19.0519.05Rc3/415.833.3
4,100
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
75802424VUWG-3.2A-V3.173.17Rc1/82.314.3
970
969
1,066(税込)
当日出荷
75802433VUWG-3.2B-V3.173.17Rc1/42.319.1
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
75802476VUWG-6.35A-V6.356.35Rc1/84.814.3
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75802485VUWG-6.35B-V6.356.35Rc1/44.819.1
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75802494VUWG-6.35C-V6.356.35Rc3/84.822.2
1,910
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
75802503VUWG-6.35D-V6.356.35Rc1/24.827
2,130
2,098
2,308(税込)
当日出荷
75802598VUWG-9.52A-V9.529.52Rc1/87.115.9
1,630
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75802607VUWG-9.52B-V9.529.52Rc1/47.119.1
1,610
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75802616VUWG-9.52C-V9.529.52Rc3/87.122.2
2,110
2,098
2,308(税込)
当日出荷
75802625VUWG-9.52D-V9.529.52Rc1/27.127
2,750
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする