フジキン
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ゲージユニオン(G)
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75802695
VUWG-12.7BF-PG-V
12.7
12.7
G1/4
5.5
20.6
¥
2,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
75802713
VUWG-12.7CF-PG-V
12.7
12.7
G3/8
5.5
23.8
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75802738
VUWG-12.7DF-PG-V
12.7
12.7
G1/2
5.5
27
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
75802844
VUWG-3.2AF-PG-V
3.17
3.17
G1/8
2.3
14.3
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75802887
VUWG-6.35AF-PG-V
6.35
6.35
G1/8
4.8
14.3
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
75802905
VUWG-6.35BF-PG-V
6.35
6.35
G1/4
4.8
19.1
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
75802923
VUWG-6.35CF-PG-V
6.35
6.35
G3/8
4.8
23.8
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
75802948
VUWG-6.35DF-PG-V
6.35
6.35
G1/2
4.8
27
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
75803045
VUWG-7.93BF-PG-V
7.93
7.93
G1/4
5.5
19.1
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
75803063
VUWG-7.93DF-PG-V
7.93
7.93
G1/2
5.5
27
¥
2,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803149
VUWG-9.52BF-PG-V
9.52
9.52
G1/4
5.5
19.1
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
75803167
VUWG-9.52CF-PG-V
9.52
9.52
G3/8
5.5
23.8
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
75803185
VUWG-9.52DF-PG-V
9.52
9.52
G1/2
5.5
27
¥
3,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75802853
VUWG-3.2BF-PG-V
3.17
3.17
G1/4
2.3
19.1
¥
1,320
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください