フジキン
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(インチ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ゲージユニオン(G)
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75802704
VUWG-12.7BF-V
12.7
12.7
G1/4
5.5
20.6
¥
2,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
13日以内出荷
返品不可
75802729
VUWG-12.7CF-V
12.7
12.7
G3/8
6.5
23.8
¥
2,250
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75802747
VUWG-12.7DF-V
12.7
12.7
G1/2
7.1
27
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
返品不可
75802869
VUWG-3.2BF-V
3.17
3.17
G1/4
2.3
19.1
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
75802896
VUWG-6.35AF-V
6.35
6.35
G1/8
4
14.3
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75802914
VUWG-6.35BF-V
6.35
6.35
G1/4
4.8
19.1
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75802939
VUWG-6.35CF-V
6.35
6.35
G3/8
4.8
23.8
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
75802957
VUWG-6.35DF-V
6.35
6.35
G1/2
4.8
27
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803054
VUWG-7.93BF-V
7.93
7.93
G1/4
5.5
19.1
¥
2,230
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803079
VUWG-7.93DF-V
7.93
7.93
G1/2
6.4
27
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803158
VUWG-9.52BF-V
9.52
9.52
G1/4
5.5
19.1
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803176
VUWG-9.52CF-V
9.52
9.52
G3/8
6.6
23.8
¥
2,510
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75803194
VUWG-9.52DF-V
9.52
9.52
G1/2
7.1
27
¥
3,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください