曜日別特売

ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(ミリ)

ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(ミリ) - フジキンニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(ミリ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ゲージパネルユニオン(Rc)内容量1個
関連資料:(18.65MB)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75804174VUWGP-12D-V1212Rc1/29.527
5,570
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
75804208VUWGP-3A-V33Rc1/82.414
3,150
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
75804244VUWGP-6A-V66Rc1/84.816
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75804253VUWGP-6B-V66Rc1/44.819
2,670
2,598
2,858(税込)
51日以内出荷
返品不可
75804269VUWGP-6C-V66Rc3/84.822
2,790
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
75804278VUWGP-8B-V88Rc1/46.419
1,820
1,798
1,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
75804287VUWGP-8C-V88Rc3/86.422
2,060
1,998
2,198(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする